LQW15AN2N2D10D Murata 巻線インダクタ MURATA(村田製作所) 49632635

Murata 巻線インダクタ

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可7日以内出荷とは
内容量1袋(10個)仕様インダクタンス:2.2 nH●最大直流電流:1A●パッケージ/ケース:0402●長さ:1mm●奥行き:0.6mm●高さ:0.5mm●寸法:1 x 0.6 x 0.5mm●許容差:±0.5nH●最大直流抵抗:27mΩ●シリーズ:LQW15A_10●コア材料:フェライト●最大自己共振周波数:14GHz●最小品質ファクター:25●ムラタ0402 LQW15A_10シリーズ巻線型インダクタ. VHF / UHF用として設計された、高品質なコイルインダクタです。 高共振周波数 許容差が低いインダクタンス値 _00シリーズより、DC抵抗値が低 用途: Bluetooth、GSM、W-LANなどのワイヤレス電気通信装置用高周波回路注文コード49632635品番LQW15AN2N2D10D
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥164
販売価格(税別)
149
仕様インダクタンス:2.2 nH●最大直流電流:1A●パッケージ/ケース:0402●長さ:1mm●奥行き:0.6mm●高さ:0.5mm●寸法:1 x 0.6 x 0.5mm●許容差:±0.5nH●最大直流抵抗:27mΩ●シリーズ:LQW15A_10●コア材料:フェライト●最大自己共振周波数:14GHz●最小品質ファクター:25●ムラタ0402 LQW15A_10シリーズ巻線型インダクタ. VHF / UHF用として設計された、高品質なコイルインダクタです。 高共振周波数 許容差が低いインダクタンス値 _00シリーズより、DC抵抗値が低 用途: Bluetooth、GSM、W-LANなどのワイヤレス電気通信装置用高周波回路RoHS指令(10物質対応)対応
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-31

集積回路(IC)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする