CG0.260 超硬リーマーGシリーズ 一般被削材用 F.P.(エフ・ピー・ツール) 49633315

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

CG0.260 超硬リーマーGシリーズ 一般被削材用 F.P.(エフ・ピー・ツール) 49633315
CG0.260 超硬リーマーGシリーズ 一般被削材用 F.P.(エフ・ピー・ツール) 49633315

超硬リーマーGシリーズ 一般被削材用

(2件のレビュー)
34日以内出荷返品不可代引不可メーカー直送34日以内出荷とは
内容量1本刃径D(Φmm)0.260注文コード49633315品番CG0.260
参考基準価格(税別)¥9,300販売価格(税込)¥7,038
販売価格(税別)
6,398
刃径D(Φmm)0.260刃長l1(mm)3全長L(mm)45シャンク径d(Φmm)1材質超硬超微粒子被削材軟鋼、炭素鋼、合金鋼、工具鋼、ステンレス、鋳鉄、アルミニウム鋳物・合金、樹脂系(複合材を除く)、銅・銅合金、調質剤(~40HRC、~50HRC)刃形ストレートシャンクストレートシャンクコーティングノンコート
注意
※代金引換でのご注文の場合は翌日以降の出荷となる場合もございます。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:2
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 49634121
2020-09-21
用途: バリ取り
有限会社松本精機製作所

やや値段が高いが早く到着したので、助かりましたのでまた買いたいと思います。

対象商品 : 49635092
2017-11-01
用途: キャブレタージェットのリサイズ

キャブレタージェットのサイズ設定のない番手をリサイズして作成。
とても便利。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

リーマ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする