内容量1袋(25個)仕様インダクタンス:47 μH●最大直流電流:220mA●パッケージ/ケース:1812●長さ:4.5mm●奥行き:3.2mm●高さ:2.6mm●寸法:4.5 x 3.2 x 2.6mm●許容差:±5%●最大直流抵抗:1.5Ω●シリーズ:LQH43MN●コア材料:フェライト●最大自己共振周波数:10MHz●最小品質ファクター:35●ムラタ1812 LQH43MNシリーズ巻線型インダクタ. フェライトコアに巻き付けられたコイルSMDインダクタ 高い周波数で高い品質 低い直流抵抗 高い電流とインダクタンス注文コード49635889品番LQH43MN470J03L