内容量1リール(4000個)仕様インダクタンス:1.5 nH●最大直流電流:500mA●パッケージ/ケース:0603●長さ:1.6mm●奥行き:0.8mm●高さ:0.8mm●寸法:1.6 x 0.8 x 0.8mm●許容差:±0.3nH●最大直流抵抗:100mΩ●シリーズ:LQG18H●最大自己共振周波数:6GHz●最小動作温度:-40℃●村田製作所0603 LQG18HNシリーズ高周波チップインダクタ. モノリシック構造を持つ、高周波回路に最適なSMDインダクタ 高い周波数で高い品質と安定性 ニッケルバリアを備えた外部電極。高いはんだ付け温度に対する優れた耐性を実現 用途 : 携帯電話、Bluetooth通信、W-LANネットワークなど注文コード49637919品番LQG18HN1N5S00D