曜日別特売
LQM31PN3R3M00L Murata 積層表面実装インダクタ MURATA(村田製作所) 49638883

Murata 積層表面実装インダクタ

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可7日以内出荷とは
内容量1袋(10個)仕様シリーズ:LQM31P_00 、 インダクタンス:3.3 μH 、 許容差:±20% 、 最大直流電流:800mA 、 最大自己共振周波数:30MHz 、 パッケージ/ケース:1206 (3216M) 、 最大直流抵抗:300mΩ 、 コア材料:フェライト 、 寸法:3.2 x 1.6 x 0.85mm 、 奥行き:1.6mm 、 高さ:0.85mm 、 長さ:3.2mm 、 動作温度 Max:+125℃ 、 動作温度 Min:-55℃ 、 ムラタ1206 LQM31P_00シリーズ磁気シールド付き積層チップチョーク. 広いインダクタンス範囲、磁気シールド付き ピッチの狭い取り付け用の小型サイズ(3.2 x 1.6 x 1.8 mm) 低DC抵抗、大電流注文コード49638883品番LQM31PN3R3M00L
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥329
販売価格(税別)
299
仕様シリーズ:LQM31P_00 、 インダクタンス:3.3 μH 、 許容差:±20% 、 最大直流電流:800mA 、 最大自己共振周波数:30MHz 、 パッケージ/ケース:1206 (3216M) 、 最大直流抵抗:300mΩ 、 コア材料:フェライト 、 寸法:3.2 x 1.6 x 0.85mm 、 奥行き:1.6mm 、 高さ:0.85mm 、 長さ:3.2mm 、 動作温度 Max:+125℃ 、 動作温度 Min:-55℃ 、 ムラタ1206 LQM31P_00シリーズ磁気シールド付き積層チップチョーク. 広いインダクタンス範囲、磁気シールド付き ピッチの狭い取り付け用の小型サイズ(3.2 x 1.6 x 1.8 mm) 低DC抵抗、大電流RoHS指令(10物質対応)対応
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-31

集積回路(IC)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする