商品レビューを投稿する内容量1袋(10個)仕様シリーズ:LQM31P_C0 、 インダクタンス:470 nH 、 許容差:±20% 、 最大直流電流:1.3A 、 最大自己共振周波数:90MHz 、 パッケージ/ケース:1206 (3216M) 、 最大直流抵抗:107mΩ 、 コア材料:フェライト 、 寸法:3.2 x 1.6 x 0.5mm 、 奥行き:1.6mm 、 高さ:0.5mm 、 長さ:3.2mm 、 動作温度 Max:+125℃ 、 動作温度 Min:-55℃ 、 ムラタ1206 LQM31P_C0シリーズ磁気シールド付き積層チップチョーク. 広いインダクタンス範囲、磁気シールド付き ピッチの狭い取り付け用の小型サイズ(3.2 x 1.6 x 1.8 mm) 低DC抵抗、大電流注文コード49638953品番LQM31PNR47MC0L
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥648販売価格(税別)