商品レビューを投稿する内容量1袋(10個)仕様シリーズ:LQW2MP_G0 、 インダクタンス:470 nH 、 許容差:±30% 、 最大直流電流:1.6A 、 最大自己共振周波数:100MHz 、 パッケージ/ケース:0806 (2016M) 、 最大直流抵抗:75mΩ 、 コア材料:フェライト 、 寸法:2 x 1.6 x 0.9mm 、 奥行き:1.6mm 、 高さ:0.9mm 、 長さ:2mm 、 動作温度 Max:+125℃ 、 動作温度 Min:-55℃ 、 ムラタ0806 LQW2MP_G0シリーズ磁気シールド付き積層チップチョーク. 表面実装の積層チップインダクタ、フェライトコア付き 高い電流定格 低い直流抵抗注文コード49638996品番LQM2MPNR47NG0L
大変申し訳ございませんが、只今品切れしております。
2026年4月上旬より順次出荷を予定しております。
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥219販売価格(税別)