曜日別特売

Murata 積層表面実装インダクタ

商品レビューを投稿する
取扱い終了
内容量1リール(3000個)仕様シリーズ:LQM2HP_G0 、 インダクタンス:470 nH 、 許容差:±20% 、 最大直流電流:1.8A 、 最大自己共振周波数:100MHz 、 パッケージ/ケース:1008 (2520M) 、 最大直流抵抗:50mΩ 、 コア材料:フェライト 、 寸法:2.5 x 2 x 0.9mm 、 奥行き:2mm 、 高さ:0.9mm 、 長さ:2.5mm 、 動作温度 Max:+125℃ 、 動作温度 Min:-55℃ 、 ムラタ1008 LQM2HP_G0シリーズ磁気シールド付き積層チップチョーク. フェライトコア付き表面実装インダクタ 高い電流定格 低い直流抵抗注文コード49639005品番LQM2HPNR47MG0L
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)オープン
仕様シリーズ:LQM2HP_G0 、 インダクタンス:470 nH 、 許容差:±20% 、 最大直流電流:1.8A 、 最大自己共振周波数:100MHz 、 パッケージ/ケース:1008 (2520M) 、 最大直流抵抗:50mΩ 、 コア材料:フェライト 、 寸法:2.5 x 2 x 0.9mm 、 奥行き:2mm 、 高さ:0.9mm 、 長さ:2.5mm 、 動作温度 Max:+125℃ 、 動作温度 Min:-55℃ 、 ムラタ1008 LQM2HP_G0シリーズ磁気シールド付き積層チップチョーク. フェライトコア付き表面実装インダクタ 高い電流定格 低い直流抵抗
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-31

集積回路(IC)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする