曜日別特売
ECASD91A157M010K00 Murata 導電性高分子アルミ電解コンデンサ MURATA(村田製作所) 49639337

Murata 導電性高分子アルミ電解コンデンサ

商品レビューを投稿する
取扱い終了
内容量1個(1個)
内容量1個(1個)注文コード49639337品番ECASD91A157M010K00
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)オープン
仕様静電容量:150μF 、 取り付けタイプ:表面実装 、 寸法:7.3 x 4.3 x 4.2mm 、 高さ:4.2mm 、 動作温度 Max:+105℃ 、 リード長さ:1.3mm 、 シリーズ:ECAS 、 等価直列抵抗:10mΩ 、 リップル電流:3A 、 リーク電流:150 μA 、 許容差:±20% 、 許容差(マイナス):-20 、 誘電正接:0.06%
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-31

集積回路(IC)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする