MURATA(村田製作所)
Murata 導電性高分子アルミ電解コンデンサ
商品レビューを投稿する
取扱い終了
内容量
1リール(3000個)
1袋(2個)
1袋(5個)
全36種類を一覧で見る
内容量
1リール(3000個)
注文コード
49639626
品番
ECASD40J476M025K00
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
オープン
仕様
静電容量:47μF 、 取り付けタイプ:表面実装 、 寸法:7.3 x 4.3 x 1.9mm 、 長さ:7.3mm 、 動作温度 Min:-40℃ 、 リード長さ:1.3mm 、 シリーズ:ECAS 、 等価直列抵抗:25mΩ 、 リップル電流:1.8A 、 リーク電流:29.7 μA 、 許容差:±20% 、 許容差(マイナス):-20 、 誘電体材料ファミリ:アルミ電解, ポリマー
RoHS指令(10物質対応)
対応