曜日別特売
CG2.065 超硬リーマーGシリーズ 一般被削材用 F.P.(エフ・ピー・ツール) 49639755

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

CG2.065 超硬リーマーGシリーズ 一般被削材用 F.P.(エフ・ピー・ツール) 49639755
CG2.065 超硬リーマーGシリーズ 一般被削材用 F.P.(エフ・ピー・ツール) 49639755

超硬リーマーGシリーズ 一般被削材用

(1件のレビュー)
翌日出荷返品不可代引不可メーカー直送翌日出荷とは
内容量1本刃径D(Φmm)2.065注文コード49639755品番CG2.065
参考基準価格(税別)¥4,000販売価格(税込)¥3,188
販売価格(税別)
2,898
刃径D(Φmm)2.065刃長l1(mm)20全長L(mm)50材質超硬超微粒子シャンク径d(Φmm)2.5被削材軟鋼、炭素鋼、合金鋼、工具鋼、ステンレス、鋳鉄、アルミニウム鋳物・合金、樹脂系(複合材を除く)、銅・銅合金、調質剤(~40HRC、~50HRC)刃形ストレートシャンクストレートシャンクコーティングノンコート
注意
※代金引換でのご注文の場合は翌日以降の出荷となる場合もございます。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 49640726
2018-05-25
用途: s45c内径仕上げ
森鋲螺製作所

切削油を供給しながらではあるが、1,000回転で仕上げ加工。
Φ3+0.03~+0.05の考査。
ピンゲージ合わせで考査バッチリ!!
鏡面に仕上がっています。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

リーマ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする