曜日別特売

Murata 表面実装インダクタ

商品レビューを投稿する
取扱い終了
内容量1袋(10個)仕様インダクタンス:1.5 μH●最大直流電流:1.75A●パッケージ/ケース:1210●長さ:3.2mm●奥行き:2.5mm●高さ:1.55mm●寸法:3.2 x 2.5 x 1.55mm●シールド:あり●許容差:±30%●最大直流抵抗:68.4mΩ●シリーズ:LQH32P●コア材料:フェライト●最大自己共振周波数:70MHz●動作温度 Min:-40℃●ムラタ1210 LQH32Pシリーズ磁気シールド付き巻線型チョーク. LQH32Pシリーズのミニチュアチップインダクタは、超低DC抵抗、高電流容量、高インピーダンスを特長としています。 LQH32Pシリーズは磁気的にシールドされており、DC電源供給回路のチョーク用インダクタとしての使用に適しています。注文コード49639809品番LQH32PN1R5NN0L
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)オープン
仕様インダクタンス:1.5 μH●最大直流電流:1.75A●パッケージ/ケース:1210●長さ:3.2mm●奥行き:2.5mm●高さ:1.55mm●寸法:3.2 x 2.5 x 1.55mm●シールド:あり●許容差:±30%●最大直流抵抗:68.4mΩ●シリーズ:LQH32P●コア材料:フェライト●最大自己共振周波数:70MHz●動作温度 Min:-40℃●ムラタ1210 LQH32Pシリーズ磁気シールド付き巻線型チョーク. LQH32Pシリーズのミニチュアチップインダクタは、超低DC抵抗、高電流容量、高インピーダンスを特長としています。 LQH32Pシリーズは磁気的にシールドされており、DC電源供給回路のチョーク用インダクタとしての使用に適しています。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-30

集積回路(IC)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする