曜日別特売
LQW2BANR10J00L Murata 表面実装インダクタ MURATA(村田製作所) 49639845

Murata 表面実装インダクタ

商品レビューを投稿する
取扱い終了
内容量1リール(2000個)仕様インダクタンス:100 nH●最大直流電流:1.05A●パッケージ/ケース:2015●長さ:2.09mm●奥行き:1.53mm●高さ:1.42mm●寸法:2.09 x 1.53 x 1.42mm●最大直流抵抗:350mΩ●シリーズ:LQW●最大自己共振周波数:Minimum of 1200MHz●モールドタイプ:あり●LQW2BAシリーズチップインダクタ. 巻き線型タイプのLQWシリーズRF (無線周波数)インダクタです。. 特長と利点:. LQWシリーズは、高Q値によってフィルタのパスバンド内部で優れた減衰特性を発揮するため、RFユニットの整合回路で使用します。これらの製品は、アンテナ送受信の感度を維持するアンテナ整合用途でも頻繁に使用されます。これらの製品は低DC抵抗特性を備えているので、高レベルの電流が流れるチョーク回路でも採用されています。注文コード49639845品番LQW2BANR10J00L
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)オープン
仕様インダクタンス:100 nH●最大直流電流:1.05A●パッケージ/ケース:2015●長さ:2.09mm●奥行き:1.53mm●高さ:1.42mm●寸法:2.09 x 1.53 x 1.42mm●最大直流抵抗:350mΩ●シリーズ:LQW●最大自己共振周波数:Minimum of 1200MHz●モールドタイプ:あり●LQW2BAシリーズチップインダクタ. 巻き線型タイプのLQWシリーズRF (無線周波数)インダクタです。. 特長と利点:. LQWシリーズは、高Q値によってフィルタのパスバンド内部で優れた減衰特性を発揮するため、RFユニットの整合回路で使用します。これらの製品は、アンテナ送受信の感度を維持するアンテナ整合用途でも頻繁に使用されます。これらの製品は低DC抵抗特性を備えているので、高レベルの電流が流れるチョーク回路でも採用されています。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-30

集積回路(IC)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする