内容量1リール(2000個)仕様インダクタンス:27 nH●最大直流電流:500mA●パッケージ/ケース:0805●長さ:2.09mm●奥行き:1.53mm●高さ:1.42mm●寸法:2.09 x 1.53 x 1.42mm●シールド:あり●許容差:±5%●最大直流抵抗:250mΩ●シリーズ:LQW●コア材料:Non-Magneticコア●最大自己共振周波数:2.58GHz●モールドタイプ:あり●村田製作所0805 LQW2BAシリーズ巻線型インダクタ. 動作温度: -55 → +125 ℃ 寸法: 2.09 x 1.53 x 1.42 mm パッケージタイプ: 0805 高Qタイプ(UHF-SHF)注文コード49640107品番LQW2BAS27NJ00L