曜日別特売
51851 Murrelektronik Limited インターフェイスリレーモジュール Murrelektronik Limited 49640624

Murrelektronik Limited インターフェイスリレーモジュール

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可7日以内出荷とは
内容量1個極数2コイル定格電圧(V)AC/DC24最大スイッチング電圧(AC V)250注文コード49640624品番51851
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥5,168
販売価格(税別)
4,698
仕様MurrElektronik RMMシリーズリレー. MurrElektronik RMMシリーズインターフェイスリレーモジュールは、コイルとコンタクトが分離しており、LEDステータスインジケータを備えています。RMMモジュールは、ソケットが不要な一体型リレーモジュールで、迅速かつ簡単な取り付けオプションが用意されています。. 特長と利点. ステータスLED. ねじ止め又はスプリングクランプ式端子. 35 mm幅DINレール取り付け幅(mm)12コイル定格電圧(V)AC/DC24高さ(mm)56取付方式DINレール極数2奥行(mm)65出力カテゴリの使用方法 AC-15 (EN IEC 60947-5-1) 3 A @ 24 V、3 A @ 110 V、3 A @ 230 V、カテゴリの使用方法 DC-13 (EN IEC 60947-5-1) 1.5 A @ 24 V、0.3 A @ 110 V、0.15 A @ 230 V接点構成SPST-NO端子形状ねじ端子定格絶縁電圧(V)-接続接続タイプ1:X2、接続タイプ1:X2表示LED定格電流(mA)15機械的開閉耐久性10000000回入力電流(mA)15復帰時間(ms)(最大)15接点最大許容電圧(V)AC250/DC300接点最大許容電流(A)5保護-保管温度範囲(℃)-40~80最大電力AC1250 VA/DC240 W入力電圧範囲(V)AC/DC19.2~AC/DC30RoHS指令(10物質対応)対応最大サージ電圧(V)4k電気的寿命10000000回スイッチング電流(A)(最大)5最大スイッチング電圧(AC V)250最大スイッチング電圧(DC V)300スイッチング電流(mA)DC100リレースイッチ-スイッチング周波数(Hz)(最大)10材質(接点)銀合金最大動作温度(℃)60最小動作温度(℃)-25応答時間(ms)(最大)10認証マークUKCA、CE接点定格制御容量(抵抗負荷)AC24/110/230V 5A(AC-1)
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-04

リレー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする