Murrelektronik Limited
Murrelektronik Limited 丸型コネクタ
商品レビューを投稿する
取扱い終了
内容量
1個
注文コード
49641507
品番
7000-21151-0000000
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
オープン
この商品は
3
種類から選べます
他の種類を見る
仕様
コンタクト数:8 、 取り付けタイプ:バルクヘッド取り付け 、 コネクタサイズ:M12 、 端子方法:はんだ 、 定格電流:500mA 、 IP保護等級:IP67 、 コンタクトジェンダー:メス 、 定格電圧:50 V ac、60 V dc 、 接合型:クイックコネクト 、 ボディ向き:ストレート 、 ハウジング材質:CuZn 、 動作温度 Max:+85℃ 、 M12コネクタ、Xコード