Murrelektronik Limited
Murrelektronik Limited 丸型コネクタ
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
返品不可
7日以内出荷とは
内容量
1個
注文コード
49641516
品番
7000-21161-0000000
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥10,747
販売価格(税別)
¥
9,770
バスケットに入れる
この商品は
3
種類から選べます
他の種類を見る
仕様
コンタクト数:8 、 プラグ/ソケット:ソケット 、 コネクタサイズ:M12 、 端子方法:はんだ 、 定格電流:500mA 、 IP保護等級:IP67 、 コンタクトジェンダー:メス 、 定格電圧:50 V ac、60 V dc 、 接合型:クイックコネクト 、 ボディ向き:ストレート 、 ハウジング材質:CuZn 、 動作温度 Min:-40℃ 、 M12コネクタ、Xコード
RoHS指令(10物質対応)
対応