CG6.485 超硬リーマーGシリーズ 一般被削材用 F.P.(エフ・ピー・ツール) 49644174

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

CG6.485 超硬リーマーGシリーズ 一般被削材用 F.P.(エフ・ピー・ツール) 49644174
CG6.485 超硬リーマーGシリーズ 一般被削材用 F.P.(エフ・ピー・ツール) 49644174

超硬リーマーGシリーズ 一般被削材用

(1件のレビュー)
4日以内出荷返品不可4日以内出荷とは
内容量1本刃径D(Φmm)6.485注文コード49644174品番CG6.485
参考基準価格(税別)¥12,750販売価格(税込)¥9,568
販売価格(税別)
8,698
刃径D(Φmm)6.485刃長l1(mm)35シャンク径d(Φmm)7材質超硬K10被削材軟鋼、炭素鋼、合金鋼、工具鋼、ステンレス、鋳鉄、アルミニウム鋳物・合金、樹脂系(複合材を除く)、銅・銅合金、調質剤(~40HRC、~50HRC)刃形ストレート全長L(mm)80シャンクストレートシャンクコーティングノンコート
注意
※代金引換でのご注文の場合は翌日以降の出荷となる場合もございます。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2025-12-26
用途: アルミ製品の交差穴加工

前からこの製品をアルミ(A5052P)で使用しています。0.005ミリ単位があるのがありがたいです。A5052Pでも安定して加工できています。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

リーマ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする