NC5MXD25 Neutrik XLRコネクタ NEUTRIK 49645917

Neutrik XLRコネクタ

(1件のレビュー)
取扱い終了
内容量1セット(1個)仕様コンタクト数:5 、 オス・メス:オス 、 取り付けタイプ:ケーブルマウント 、 ボディ向き:ストレート 、 色:ナチュラル 、 コンタクトめっき:銀 、 ハウジング材質:亜鉛 、 端子方法:はんだ 、 定格電流:7.5A 、 定格電圧:50 V 、 コンタクト材質:真鍮 、 動作温度 Min:-30℃ 、 動作温度 Max:+80℃ 、 電源コネクタとしては適していません。. XシリーズXLRケーブルコネクタ. 精密に設計されたNeutrik製のオーディオコネクタです。 この製品の構造により、出力と低レベル信号回路を提供する信頼性の高い接続が実現します。 コネクタ / ケーブルアセンブリは簡素で、最小限の部品数で構成されており、組み立て用のねじは不要です。 部品は極性化されており、確実な接続が可能であるため、コネクタノイズを排除できます。 ニッケル仕上げと黒色クロム仕上げがあり、ケーブル取り付け部品は3~8 mmのケーブル径用の自動調整式ストレインリリーフ付きです。かん合したコネクタは、ラッチで固定されます。 この製品のデュアル使用向け端子の取り付けは、はんだ付け又は圧着が可能なため、選択の幅が広く、極めて容易に接続できます。 タイプMPについては品番 RS ; 543-591 543-591 、タイプFP1については品番 RS ; 543-579 543-579 を参照してください。. 9色入り識別ブーツの内容:. 青、茶、緑、グレー、オレンジ、紫、赤、白、黄 / 黒. 特長と利点: コネクタボディ: 亜鉛ダイキャスト / アルミニウム 絶縁体: ポリエステル / ナイロン コンタクト: 銅合金 めっき: 硬質銀 動作温度: -30 → +80 ℃ 挿入力: ? 20 N 引抜力: ? 10 N コンタクト1つあたりの電流: 16 A (3極)、10 A (4極)、7.5 A (5極と6極)、6 A (7極) 定格電圧: 250 V ac テスト電圧: 1500 V ac 接触抵抗: ? 3 mΩ 絶縁抵抗: ? 109 Ω. 10色入り識別リングの内容:. 10色の識別リング: 青、茶、緑、グレー、オレンジ、紫、赤、白、黄 / 黒、黒のみ(品番 ; 448-7186 448-7186 を参照). 9色入り識別ブーツ: 青、茶、緑、グレー、オレンジ、紫、赤、白、黄/黒. パネル取付部品に適したホールパンチ:. タイプMPについては品番 ; 543-591 543-591 、タイプFP1については品番 ; 543-579 543-579 を参照してください。. 10色入り識別リング: 青、茶、緑、グレー、オレンジ、紫、赤、白、黄/黒、黒のみ(品番 ; 448-7186 448-7186 を参照). :. パネル取付部品に適したホールパンチ: タイプMPについては品番 ; 543-591 543-591 、タイプFP1については品番 ; 543-579 543-579 を参照してください。注文コード49645917品番NC5MXD25
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)オープン
仕様コンタクト数:5 、 オス・メス:オス 、 取り付けタイプ:ケーブルマウント 、 ボディ向き:ストレート 、 色:ナチュラル 、 コンタクトめっき:銀 、 ハウジング材質:亜鉛 、 端子方法:はんだ 、 定格電流:7.5A 、 定格電圧:50 V 、 コンタクト材質:真鍮 、 動作温度 Min:-30℃ 、 動作温度 Max:+80℃ 、 電源コネクタとしては適していません。. XシリーズXLRケーブルコネクタ. 精密に設計されたNeutrik製のオーディオコネクタです。 この製品の構造により、出力と低レベル信号回路を提供する信頼性の高い接続が実現します。 コネクタ / ケーブルアセンブリは簡素で、最小限の部品数で構成されており、組み立て用のねじは不要です。 部品は極性化されており、確実な接続が可能であるため、コネクタノイズを排除できます。 ニッケル仕上げと黒色クロム仕上げがあり、ケーブル取り付け部品は3~8 mmのケーブル径用の自動調整式ストレインリリーフ付きです。かん合したコネクタは、ラッチで固定されます。 この製品のデュアル使用向け端子の取り付けは、はんだ付け又は圧着が可能なため、選択の幅が広く、極めて容易に接続できます。 タイプMPについては品番 RS ; 543-591 543-591 、タイプFP1については品番 RS ; 543-579 543-579 を参照してください。. 9色入り識別ブーツの内容:. 青、茶、緑、グレー、オレンジ、紫、赤、白、黄 / 黒. 特長と利点: コネクタボディ: 亜鉛ダイキャスト / アルミニウム 絶縁体: ポリエステル / ナイロン コンタクト: 銅合金 めっき: 硬質銀 動作温度: -30 → +80 ℃ 挿入力: ? 20 N 引抜力: ? 10 N コンタクト1つあたりの電流: 16 A (3極)、10 A (4極)、7.5 A (5極と6極)、6 A (7極) 定格電圧: 250 V ac テスト電圧: 1500 V ac 接触抵抗: ? 3 mΩ 絶縁抵抗: ? 109 Ω. 10色入り識別リングの内容:. 10色の識別リング: 青、茶、緑、グレー、オレンジ、紫、赤、白、黄 / 黒、黒のみ(品番 ; 448-7186 448-7186 を参照). 9色入り識別ブーツ: 青、茶、緑、グレー、オレンジ、紫、赤、白、黄/黒. パネル取付部品に適したホールパンチ:. タイプMPについては品番 ; 543-591 543-591 、タイプFP1については品番 ; 543-579 543-579 を参照してください。. 10色入り識別リング: 青、茶、緑、グレー、オレンジ、紫、赤、白、黄/黒、黒のみ(品番 ; 448-7186 448-7186 を参照). :. パネル取付部品に適したホールパンチ: タイプMPについては品番 ; 543-591 543-591 、タイプFP1については品番 ; 543-579 543-579 を参照してください。RoHS指令(10物質対応)対応
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 49646093
2020-02-20
用途: 試験用
エイマー電器株式会社

今も開発中のオーディオの試験に使用しています。
全く問題ありません。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-30

機構部品(電子部品)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする