内容量1個仕様コンタクト数:5 、 オス・メス:メス 、 取り付けタイプ:パネルマウント 、 ボディ向き:ストレート 、 色:黒 、 コンタクトめっき:金 、 ハウジング材質:亜鉛 、 端子方法:はんだ 、 定格電流:7.5A 、 定格電圧:50 V 、 コンタクト材質:真鍮 、 動作温度 Min:-30℃ 、 動作温度 Max:+80℃ 、 メインコネクタとして使用しないこと. DLシリーズXLRシャーシコネクタ. Neutrikのこれらのパネル取り付けXLRコネクタは、パネルの前後どちらにも取り付けられます。 これらのXLRコネクタは、シンプルなねじ止めフレームを備えており、取り付けが簡単で、かん合の信頼性を高くするロッキング機構を特長としています。 別名キャノンジャックとも呼ばれるXLRコネクタは、スタジオやステージでの使用に最適です。注文コード49646197品番NC5FD-L-B-1