内容量1個仕様オス・メス:オス●電池タイプ:1/4 in●取り付けタイプ:ケーブルマウント●タイプ:モノ●ボディ向き:ストレート●端子方法:はんだ●コンタクトめっき:金●定格電流:15A●ハウジング材質:亜鉛●定格電圧:50 V●色:黒●シリーズ:PX●コンタクト材質:真鍮●動作温度 Min:-20℃●極数:2●Xシリーズ1/4インチ業務用ジャックプラグ. 超薄型1/4インチプラグ、ダイキャストシェル付き チャック式ストレインリリーフの改良により、信頼性の高いケーブル保持を実現 精密加工された一体型コンタクトで、先端コンタクトのフックアップを防止注文コード49646416品番RSNP2X-B