NEUTRIK
Neutrik フォーンプラグ
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
返品不可
7日以内出荷とは
内容量
1個
仕様
オス・メス:オス●電池タイプ:1/4 in●取り付けタイプ:ケーブルマウント●タイプ:Stereo●ボディ向き:ストレート●コンタクトめっき:ニッケル●ハウジング材質:真鍮●コンタクト材質:真鍮●動作温度 Min:-20℃●極数:3
注文コード
49646459
品番
NP3TBRED
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥2,088
販売価格(税別)
¥
1,898
バスケットに入れる
この商品は
仕様・内容量
が
9
種類から選べます
他の種類を見る
仕様
オス・メス:オス●電池タイプ:1/4 in●取り付けタイプ:ケーブルマウント●タイプ:Stereo●ボディ向き:ストレート●コンタクトめっき:ニッケル●ハウジング材質:真鍮●コンタクト材質:真鍮●動作温度 Min:-20℃●極数:3
RoHS指令(10物質対応)
対応