nexperia
Nexperia 5チャンネル 単方向 ESD保護ダイオード
PESD3V3L5UY,115
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
返品不可
7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1袋(20個)
1リール(3000個)
¥47,980
1袋(20個)
¥589
全5種類を一覧で見る
内容量
1袋(20個)
注文コード
49648997
品番
PESD3V3L5UY,115
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥648
販売価格(税別)
¥
589
バスケットに入れる
仕様
ダイオード構成:コモンアノード 、 最大クランピング電圧:12V 、 最小ブレークダウン電圧:5.3V 、 実装タイプ:表面実装 、 パッケージタイプ:UMT 、 最大逆スタンドオフ電圧:3.3V 、 ピン数:6 、 ピークパルスパワー消費:25W 、 最大ピークパルス電流:2.5A 、 ESD保護:あり 、 1チップ当たりのエレメント数:5 、 動作温度 Min:-65 ℃ 、 動作温度 Max:+150 ℃ 、 幅:1.35mm 、 ESD (静電気放電)保護単方向ダイオードアレイ、PESDシリーズ、Nexperia
RoHS指令(10物質対応)
対応