- 仕様
- ダイオード構成:コモンアノード 、 最大クランピング電圧:12V 、 最小ブレークダウン電圧:6.4V 、 実装タイプ:表面実装 、 パッケージタイプ:UMT 、 最大逆スタンドオフ電圧:5V 、 ピン数:6 、 ピークパルスパワー消費:25W 、 最大ピークパルス電流:2.5A 、 ESD保護:あり 、 1チップ当たりのエレメント数:5 、 動作温度 Min:-65 ℃ 、 動作温度 Max:+150 ℃ 、 最大逆漏れ電流:25nA 、 ESD (静電気放電)保護単方向ダイオードアレイ、PESDシリーズ、Nexperia
- RoHS指令(10物質対応)
- 対応