74AHCT1G04GW,125 Nexperia 74 AHCTシリーズ インバータ nexperia 49649128

Nexperia 74 AHCTシリーズ インバータ

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可7日以内出荷とは
この商品は2種類から選べます他の種類を見る
内容量
1リール(3000個)
注文コード
49649128
品番
74AHCT1G04GW,125
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥21,978
販売価格(税別)
¥19,980
仕様
ロジック機能:インバータ●1チップ当たりのエレメント数:1●シュミットトリガ入力:なし●最大伝播遅延時間 @ 最大 CL:7.7 ns @ 5.5 V●高レベル出力電流 Max:-8mA●低レベル出力電流 Max:8mA●実装タイプ:表面実装●パッケージタイプ:TSSOP●ピン数:5●ロジックファミリー:AHCT●寸法:2.25 x 1.35 x 1mm●高さ:1mm●動作供給電圧 Min:4.5 V●74AHCT1Gファミリ、Nexperia. アドバンスド高速CMOS、TTLロジック シングルゲートパッケージ 動作電圧: 4.5 → 5.5 互換性: 入力TTL、出力TTL
RoHS指令(10物質対応)
対応

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1件
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-31

「ディスクリート」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする