内容量1リール(3000個)仕様ロジック機能:AND●実装タイプ:表面実装●エレメント数:2●ゲートあたりの入力数:2●シュミットトリガ入力:なし●パッケージタイプ:TSSOP●ピン数:8●ロジックファミリー:HC●入力タイプ:CMOS●動作供給電圧 Max:6 V●高レベル出力電流 Max:-5.2mA●最大伝播遅延時間 @ 最大 CL:110 ns @ 15 pF●動作供給電圧 Min:2 V●低レベル出力電流 Max:5.2mA●寸法:3.1 x 3.1 x 0.95mm●74HC1G / 74HC2Gシリーズ、Nexperia. 高速CMOSロジック 動作電圧: 2 → 6 V 互換性: 入力CMOS、出力CMOS注文コード49649846品番74HC2G08DP,125