74LVC1G14GW-Q100,1 Nexperia 74 LVCシリーズ インバータ nexperia 49649968

Nexperia 74 LVCシリーズ インバータ

商品レビューを投稿する
6日以内出荷返品不可6日以内出荷とは
内容量1袋(100個)
内容量1袋(100個)注文コード49649968品番74LVC1G14GW-Q100,1
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥1,099
販売価格(税別)
¥999
仕様
ロジック機能:インバータ●入力タイプ:シュミットトリガ●出力タイプ:CMOS●1チップ当たりのエレメント数:1●シュミットトリガ入力:あり●最大伝播遅延時間 @ 最大 CL:14 ns @ 50 pF●実装タイプ:表面実装●パッケージタイプ:TSSOP5●ピン数:5●ロジックファミリー:LVC●寸法:3.1 x 1.7 x 1mm●高さ:1mm●動作供給電圧 Min:-0.5 V
RoHS指令(10物質対応)
対応

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1件
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-31

「ディスクリート」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする