74AVC4T245PW,118 Nexperia 74 電圧レベルシフタ nexperia 49650266

Nexperia 74 電圧レベルシフタ74AVC4T245PW,118

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可7日以内出荷とは
この商品は4種類から選べます他の種類を見る
内容量
1袋(10個)
注文コード
49650266
品番
74AVC4T245PW,118
11月23日より価格改定を予定しております。新価格(税抜)は779円となります。
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥835
販売価格(税別)
¥759
仕様
実装タイプ:表面実装 、 パッケージタイプ:TSSOP 、 ピン数:16 、 寸法:5.1 x 4.5 x 0.95mm 、 高さ:0.95mm 、 長さ:5.1mm 、 動作温度 Min:-40 ℃
RoHS指令(10物質対応)
対応

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1件
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-31

「ディスクリート」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする