- 仕様
- ロジック機能:インバータ●入力タイプ:CMOS●出力タイプ:オープンドレイン●1チップ当たりのエレメント数:6●最大伝播遅延時間 @ 最大 CL:130 ns @ 15 pF●高レベル出力電流 Max:-5.2mA●低レベル出力電流 Max:5.2mA●実装タイプ:表面実装●パッケージタイプ:SO●ピン数:14●ロジックファミリー:74HC●寸法:8.75 x 4 x 1.45mm●高さ:1.45mm●動作供給電圧 Min:2 V●74HCファミリインバータ / バッファ、Nexperia. NXPの74HCファミリCMOSロジックICのインバータ / バッファ製品です。 74HCファミリはシリコンゲートCMOS技術を使用して、LSTTLファミリと同様の動作速度を達成しますが、標準のCMOS集積回路よりも消費電力量が低いです。. 高速CMOSロジック 動作電圧: 2 → 6 V 互換性: 入力CMOS、出力CMOS
- RoHS指令(10物質対応)
- 対応