74HC14D-Q100,118 Nexperia 74HCシリーズ デュアル インバータ(NOTゲート) nexperia 49651167

Nexperia 74HCシリーズ デュアル インバータ(NOTゲート)74HC14D-Q100,118

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可7日以内出荷とは
内容量1リール(2500個)
内容量1リール(2500個)注文コード49651167品番74HC14D-Q100,118
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥49,478
販売価格(税別)
¥44,980
仕様
ロジック機能:インバータ シュミット トリガー●入力タイプ:シュミットトリガ●出力タイプ:シングルエンド●1チップ当たりのエレメント数:2●シュミットトリガ入力:あり●最大伝播遅延時間 @ 最大 CL:190 ns @ 15 pF●高レベル出力電流 Max:-5.2mA●低レベル出力電流 Max:5.2mA●実装タイプ:表面実装●パッケージタイプ:SO●ピン数:14●ロジックファミリー:74HC●寸法:8.75 x 4 x 1.45mm●動作供給電圧 Max:5.5 V●74HCファミリインバータ / バッファ、Nexperia. NXPの74HCファミリCMOSロジックICのインバータ / バッファ製品です。 74HCファミリはシリコンゲートCMOS技術を使用して、LSTTLファミリと同様の動作速度を達成しますが、標準のCMOS集積回路よりも消費電力量が低いです。. 高速CMOSロジック 動作電圧: 2 → 6 V 互換性: 入力CMOS、出力CMOS
RoHS指令(10物質対応)
対応

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1件
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-31

「ディスクリート」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする