nexperia
Nexperia 74HCシリーズ デュアル インバータ
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
返品不可
7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1袋(50個)
1リール(3000個)
¥39,980
1袋(50個)
¥799
全2種類を一覧で見る
内容量
1袋(50個)
注文コード
49651194
品番
74HC2G14GW,125
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥879
販売価格(税別)
¥
799
バスケットに入れる
仕様
ロジック機能:インバータ●入力タイプ:CMOS●出力タイプ:シュミット トリガー●1チップ当たりのエレメント数:2●シュミットトリガ入力:あり●最大伝播遅延時間 @ 最大 CL:190 ns @ 50 pF●高レベル出力電流 Max:-5.2mA●低レベル出力電流 Max:5.2mA●実装タイプ:表面実装●パッケージタイプ:SC-88●ピン数:6●ロジックファミリー:74HC●寸法:2.2 x 1.35 x 1mm●高さ:1mm●動作供給電圧 Max:6 V
RoHS指令(10物質対応)
対応