- 仕様
- ロジックファミリー:74HC 、 ロジック機能:デコーダ, デマルチプレクサ 、 デマルチプレックス能力:2-of-4 、 1チップ当たりのエレメント数:2 、 1エレメント当たりの入力イネーブル数:1 、 出力タイプ:CMOS 、 極性:反転 、 実装タイプ:表面実装 、 パッケージタイプ:SOIC 、 ピン数:16 、 寸法:6.4 x 5.4 x 1.8mm 、 高さ:1.8mm 、 長さ:6.4mm 、 動作供給電圧 Max:5.5 V 、 動作温度 Max:+125 ℃
- RoHS指令(10物質対応)
- 対応