74HC123PW-Q100,118 Nexperia 74HCシリーズ デュアル モノステーブルマルチバイブレータ nexperia 49651228

Nexperia 74HCシリーズ デュアル モノステーブルマルチバイブレータ74HC123PW-Q100,118

商品レビューを投稿する
8日以内出荷返品不可8日以内出荷とは
この商品は2種類から選べます他の種類を見る
内容量
1袋(25個)
注文コード
49651228
品番
74HC123PW-Q100,118
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥1,318
販売価格(税別)
¥1,198
仕様
ロジックファミリー:74HC 、 ロジック機能:モノステーブルマルチバイブレータ 、 1チップ当たりのエレメント数:2 、 高レベル出力電流 Max:-5.2mA 、 低レベル出力電流 Max:5.2mA 、 最小パルス幅:26ns 、 最大伝播遅延時間 @ 最大 CL:385 ns @ 50 pF 、 実装タイプ:表面実装 、 パッケージタイプ:TSSOP 、 ピン数:16 、 寸法:5.1 x 4.5 x 0.95mm 、 高さ:0.95mm 、 長さ:5.1mm 、 動作温度 Min:-40 ℃
RoHS指令(10物質対応)
対応

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1件
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-31

「ディスクリート」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする