- 仕様
- ロジックファミリー:74LVC 、 ロジック機能:マルチプレクサ 、 デマルチプレックス能力:2-of-1 、 1チップ当たりのエレメント数:1 、 1エレメント当たりの入力イネーブル数:2 、 出力タイプ:CMOS, TTL 、 極性:非反転 、 実装タイプ:表面実装 、 パッケージタイプ:TSOP 、 ピン数:6 、 寸法:3.1 x 1.7 x 1mm 、 高さ:1mm 、 長さ:3.1mm 、 動作供給電圧 Max:5.5 V 、 動作温度 Min:-40 ℃
- RoHS指令(10物質対応)
- 対応