74AUP1G07GW,125 Nexperia AUP バッファ nexperia 49652156

Nexperia AUP バッファ

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可7日以内出荷とは
この商品は2種類から選べます他の種類を見る
内容量
1リール(3000個)
注文コード
49652156
品番
74AUP1G07GW,125
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥37,378
販売価格(税別)
¥33,980
仕様
ロジックファミリー:AUP 、 シュミットトリガ入力:なし 、 入力タイプ:シングルエンド 、 出力タイプ:オープンドレイン 、 実装タイプ:表面実装 、 パッケージタイプ:TSSOP 、 ピン数:5 、 低レベル出力電流 Max:4mA 、 最大伝播遅延時間 @ 最大 CL:20.7 ns @ 30 pF 、 寸法:2.25 x 1.35 x 1mm 、 動作温度 Min:-40 ℃ 、 74AUP1G / 74AUP2G / 74AUP1Tファミリ、Nexperia
RoHS指令(10物質対応)
対応

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1件
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-31

「ディスクリート」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする