nexperia
Nexperia DPDT マルチプレクサ
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
返品不可
7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1リール(2500個)
1リール(2500個)
¥73,980
1袋(50個)
¥1,898
全2種類を一覧で見る
内容量
1リール(2500個)
注文コード
49652199
品番
HEF4052BT,653
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥81,378
販売価格(税別)
¥
73,980
バスケットに入れる
仕様
構成:DPDT 、 パッケージタイプ:SO 、 実装タイプ:表面実装 、 標準シングル供給電圧:3 → 15 V 、 スイッチタイプ:アナログマルチプレクサ / デマルチプレクサ 、 ピン数:16 、 電源タイプ:シングル 、 入力信号タイプ:シングエンド 、 出力信号タイプ:シングルエンド 、 動作温度 Min:-40 ℃ 、 動作温度 Max:+125 ℃ 、 1チップ当たりのチャンネル数:4 、 幅:4mm 、 4000シリーズエンコーダ / デコーダ、マルチプレクサ / デマルチプレクサ、Nexperia
RoHS指令(10物質対応)
対応