- 仕様
- ロジックファミリー:HEF 、 ロジック機能:モノステーブルマルチバイブレータ 、 1チップ当たりのエレメント数:2 、 高レベル出力電流 Max:-2.4mA 、 低レベル出力電流 Max:2.4mA 、 最小パルス幅:90 ns 、 最大伝播遅延時間 @ 最大 CL:460 ns @ 50 pF 、 実装タイプ:表面実装 、 パッケージタイプ:SO 、 ピン数:16 、 寸法:10 x 4 x 1.45mm 、 高さ:1.45mm 、 長さ:10mm 、 動作温度 Min:-40 ℃ 、 4000シリーズマルチバイブレータ / タイマ、Nexperia
- RoHS指令(10物質対応)
- 対応