nexperia
Nexperia LEDドライバ
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
返品不可
7日以内出荷とは
お気に入りに追加
この商品は
内容量
が
2
種類から選べます
他の種類を見る
内容量
1リール(3000個)
注文コード
49652506
品番
NCR402UX
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥59,378
販売価格(税別)
¥
53,980
バスケットに入れる
仕様
実装タイプ:表面実装 、 パッケージタイプ:TSOP 、 ピン数:6 、 標準動作供給電圧:40 (最大) V 、 寸法:3.1 x 1.7 x 1mm 、 高さ:1mm 、 長さ:3.1mm 、 動作温度 Max:+150 ℃ 、 動作温度 Min:-55 ℃ 、 幅:1.7mm
RoHS指令(10物質対応)
対応