nexperia
Nexperia LEDドライバ
商品レビューを投稿する
取扱停止中
お気に入りに追加
この商品は
内容量
が
2
種類から選べます
他の種類を見る
内容量
1袋(25個)
注文コード
49652515
品番
NCR402UX
大変申し訳ございませんが、この商品は現在ご注文頂けません。
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥637
販売価格(税別)
¥
579
仕様
実装タイプ:表面実装 、 パッケージタイプ:TSOP 、 ピン数:6 、 標準動作供給電圧:40 (最大) V 、 寸法:3.1 x 1.7 x 1mm 、 高さ:1mm 、 長さ:3.1mm 、 動作温度 Max:+150 ℃ 、 動作温度 Min:-55 ℃ 、 幅:1.7mm
RoHS指令(10物質対応)
対応