74LVC1G14GV,125 Nexperia LVCシリーズ 1 インバータ(NOTゲート) nexperia 49652549

Nexperia LVCシリーズ 1 インバータ(NOTゲート)

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可7日以内出荷とは
内容量
1リール(3000個)
注文コード
49652549
品番
74LVC1G14GV,125
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥21,978
販売価格(税別)
¥19,980
仕様
ロジック機能:インバータ●入力タイプ:シュミットトリガ●1チップ当たりのエレメント数:1●シュミットトリガ入力:あり●最大伝播遅延時間 @ 最大 CL:14 ns @ 50 pF●高レベル出力電流 Max:-32mA●低レベル出力電流 Max:32mA●実装タイプ:表面実装●パッケージタイプ:SC-74A●ピン数:5●ロジックファミリー:LVC●寸法:3.1 x 1.7 x 1mm●高さ:1mm
RoHS指令(10物質対応)
対応

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1件
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-31

「ディスクリート」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする