- 内容量
- 1セット(40個)
- 仕様
- トランジスタタイプ:NPN●最大DCコレクタ電流:50 mA●最大コレクタ- エミッタ間電圧:300 V●パッケージタイプ:SOT-23●実装タイプ:表面実装●最大パワー消費:250 mW●最小DC電流ゲイン:50●トランジスタ構成:シングル●最大コレクタ-ベース間電圧:300 V●最大エミッタ-ベース間電圧:5 V●ピン数:3●1チップ当たりのエレメント数:1●幅:1.4mm●高電圧トランジスタ、Nexperia
- 注文コード
- 49653459
- 品番
- BF820,215