- 内容量
- 1袋(150個)
- 仕様
- トランジスタタイプ:NPN 、 最大DCコレクタ電流:100 mA 、 最大コレクタ- エミッタ間電圧:32 V 、 パッケージタイプ:SOT-23 、 実装タイプ:表面実装 、 最大パワー消費:250 mW 、 最小DC電流ゲイン:40 、 トランジスタ構成:シングル 、 最大コレクタ-ベース間電圧:32 V 、 最大エミッタ-ベース間電圧:5 V 、 最大動作周波数:100 MHz 、 ピン数:3 、 1チップ当たりのエレメント数:1 、 動作温度 Max:+150 ℃ 、 汎用NPNトランジスタ、Nexperia
- 注文コード
- 49653513
- 品番
- BCW60C