- 内容量
- 1リール(1000個)
- 仕様
- トランジスタタイプ:NPN 、 最大DCコレクタ電流:100 mA 、 最大コレクタ- エミッタ間電圧:350 V 、 パッケージタイプ:SOT-223 (SC-73) 、 実装タイプ:表面実装 、 最大パワー消費:1.2 W 、 最小DC電流ゲイン:40 、 トランジスタ構成:シングル 、 最大コレクタ-ベース間電圧:400 V 、 最大エミッタ-ベース間電圧:5 V 、 最大動作周波数:70 MHz 、 ピン数:4 、 1チップ当たりのエレメント数:1 、 動作温度 Min:-65 ℃ 、 高電圧トランジスタ、Nexperia
- 注文コード
- 49653583
- 品番
- BSP19,115