- 内容量
- 1リール(1000個)
- 仕様
- トランジスタタイプ:NPN 、 最大DCコレクタ電流:5 A 、 最大コレクタ- エミッタ間電圧:40 V 、 パッケージタイプ:SOT-223 (SC-73) 、 実装タイプ:表面実装 、 最大パワー消費:2 W 、 最小DC電流ゲイン:100 、 トランジスタ構成:シングル 、 最大コレクタ-ベース間電圧:40 V 、 最大エミッタ-ベース間電圧:6 V 、 最大動作周波数:130 MHz 、 ピン数:4 、 1チップ当たりのエレメント数:1 、 動作温度 Max:+150 ℃ 、 低飽和電圧NPNトランジスタ、Nexperia. NXP BISS (Breakthrough In Small Signal)低飽和電圧NPNバイポーラ接合トランジスタ製品です。 このデバイスは、非常に低いコレクタ-エミッタ飽和電圧と高いコレクタ電流容量を特長とし、小型省スペースのパッケージに収められています。 このトランジスタは、損失が低減しているため、スイッチング用途やデジタル用途で使用されると、低発熱で効率が全体的に高まります。
- 注文コード
- 49653809
- 品番
- PBSS4540Z,115