- 内容量
- 1リール(3000個)
- 仕様
- トランジスタタイプ:NPN●最大DCコレクタ電流:800 mA●最大コレクタ- エミッタ間電圧:40 V●パッケージタイプ:SOT-23 (TO-236AB)●実装タイプ:表面実装●最大パワー消費:250 mW●最小DC電流ゲイン:35●トランジスタ構成:シングル●最大コレクタ-ベース間電圧:75 V●最大エミッタ-ベース間電圧:6 V●最大動作周波数:300 MHz●ピン数:3●1チップ当たりのエレメント数:1●幅:1.4mm●小信号NPNトランジスタ、Nexperia
- 注文コード
- 49653888
- 品番
- BSR14,215