- 内容量
- 1リール(3000個)
- 仕様
- トランジスタタイプ:NPN●最大DCコレクタ電流:500 mA●最大コレクタ- エミッタ間電圧:400 V●パッケージタイプ:SOT-23●実装タイプ:表面実装●最大パワー消費:300 mW●最小DC電流ゲイン:100●トランジスタ構成:シングル●最大コレクタ-ベース間電圧:500 V●最大エミッタ-ベース間電圧:6 V●ピン数:3●1チップ当たりのエレメント数:1●幅:1.4mm●高電圧トランジスタ、Nexperia
- 注文コード
- 49653949
- 品番
- PBHV8540T,215