- 内容量
- 1袋(200個)
- 仕様
- トランジスタタイプ:NPN●最大DCコレクタ電流:100 mA●最大コレクタ- エミッタ間電圧:45 V●パッケージタイプ:SOT-23●実装タイプ:表面実装●最大パワー消費:250 mW●最小DC電流ゲイン:30●トランジスタ構成:シングル●最大コレクタ-ベース間電圧:45 V●最大エミッタ-ベース間電圧:5 V●最大動作周波数:100 MHz●ピン数:3●1チップ当たりのエレメント数:1●寸法:3 x 1.4 x 1mm●汎用NPNトランジスタ、Nexperia
- 注文コード
- 49654143
- 品番
- BCX70J