曜日別特売
PMBT4403,215 Nexperia PNP トランジスタ nexperia 49659253

Nexperia PNP トランジスタPMBT4403,215

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可7日以内出荷とは
この商品は仕様・内容量が185種類から選べます他の種類を見る
内容量
1リール(3000個)
仕様
トランジスタタイプ:PNP 、 最大DCコレクタ電流:600 mA 、 最大コレクタ- エミッタ間電圧:40 V 、 パッケージタイプ:SOT-23 (TO-236AB) 、 実装タイプ:表面実装 、 最大パワー消費:250 mW 、 最小DC電流ゲイン:20 、 トランジスタ構成:シングル 、 最大コレクタ-ベース間電圧:40 V 、 最大エミッタ-ベース間電圧:5 V 、 最大動作周波数:200 MHz 、 ピン数:3 、 1チップ当たりのエレメント数:1 、 動作温度 Min:-65 ℃ 、 小信号PNPトランジスタ、Nexperia
注文コード
49659253
品番
PMBT4403,215
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥8,798
販売価格(税別)
¥7,998
仕様
トランジスタタイプ:PNP 、 最大DCコレクタ電流:600 mA 、 最大コレクタ- エミッタ間電圧:40 V 、 パッケージタイプ:SOT-23 (TO-236AB) 、 実装タイプ:表面実装 、 最大パワー消費:250 mW 、 最小DC電流ゲイン:20 、 トランジスタ構成:シングル 、 最大コレクタ-ベース間電圧:40 V 、 最大エミッタ-ベース間電圧:5 V 、 最大動作周波数:200 MHz 、 ピン数:3 、 1チップ当たりのエレメント数:1 、 動作温度 Min:-65 ℃ 、 小信号PNPトランジスタ、Nexperia
RoHS指令(10物質対応)
対応

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1件
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-31

「ディスクリート」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする