- 内容量
- 1リール(3000個)
- 仕様
- トランジスタタイプ:PNP 、 最大DCコレクタ電流:-100 mA 、 最大コレクタ- エミッタ間電圧:-45 V 、 パッケージタイプ:SOT23 、 実装タイプ:表面実装 、 最大パワー消費:250 mW 、 最小DC電流ゲイン:125 、 トランジスタ構成:シングル 、 最大コレクタ-ベース間電圧:-50 V 、 最大エミッタ-ベース間電圧:-5 V 、 最大動作周波数:100 MHz (最小) 、 ピン数:3 、 1チップ当たりのエレメント数:1 、 動作温度 Min:-65 ℃
- 注文コード
- 49659366
- 品番
- BC857A,215