- 内容量
- 1袋(500個)
- 仕様
- トランジスタタイプ:PNP 、 最大DCコレクタ電流:100 mA 、 最大コレクタ- エミッタ間電圧:45 V 、 パッケージタイプ:SOT-323 (SC-70) 、 実装タイプ:表面実装 、 最大パワー消費:200 mW 、 最小DC電流ゲイン:125 、 トランジスタ構成:シングル 、 最大コレクタ-ベース間電圧:-50 V 、 最大エミッタ-ベース間電圧:-5 V 、 ピン数:3 、 1チップ当たりのエレメント数:1 、 動作温度 Max:+150 ℃ 、 汎用PNPトランジスタ、Nexperia
- 注文コード
- 49659549
- 品番
- BC857BW,115